| |
|
| Artikel-Nr.: 102-590399-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 42109215 EAN/GTIN: 4026397121537 |
| |
|
| | |
| 42109215 Discokugel mit Motor 20 cm
Spiegelkugel 20 cm
Ø 20 cm
Der Klassiker unter den Lichteffekten! Bringt besondere Atmosphäre in Bars, Discotheken, Schaufenster, Partyräume usw. Die Kugel besteht aus einem hohlen Fiberglaskörper, ummantelt mit echten Spiegeln, die auch nach Jahren immer noch hochgradig reflektierend bleiben.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Discokugel-Besonderheiten: mit Motor · Produktabmessung, Ø: 20 cm · Rotationsgeschwindigkeit: 1.5 U/min
Lieferumfang: Motor (1,5 U/min), Kette.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 20 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Discokugel-Besonderheiten: | mit Motor | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Rotationsgeschwindigkeit: | 1.5 U/min | Betriebsspannung (Details): | 230 V/AC | Produkt-Art: | Discokugel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, disco kugel, 4026397327960, 42109215, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,01* | € 36,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,87* | € 36,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,44* | € 59,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|