Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Snow 3001 Schneemaschine inkl. Befestigungsbügel, inkl. Kabelfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590381-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     3001
EAN/GTIN:
     8715693992830
Suchbegriffe:
Schneemaschine
schneemaschine
Eurolite Snow 3001 Schneemaschine inkl. Befestigungsbügel,inkl. Kabelfernbedienung

Eurolite Snow 3001 Schneemaschine

2 m Ausstoßweite
Sparsam im Verbrauch

Mit einem kräftigen Motor ermöglicht diese Schneemaschine eine schnelle Berieselung. Es bildet sich am Boden eine geschlossene "Schaum-Schneedecke". Dabei werden die Flocken in den Raum geworfen. Die Schneemaschine kann hängend und stehend betrieben werden. Ideal für Theater oder Diskotheken, die den Schnee als Kulisse brauchen. Der große Tank der Maschine ermöglicht den Dauerbetrieb. Wenn der "Schneesturm" vorbei ist, verschwindet die weiße Pracht, ohne große Rückstände zu hinterlassen.

Ausstattung:
Eine große Menge von Schneeflocken wird bis zu 2 m weit in den Raum geworfen · Bei andauernder Berieselung bildet sich am Boden eine "Schaum-Schneedecke", die sich nach und nach wieder auflöst · Das Auflösen der "Schneedecke" geschieht fast rückstandslos · Ideal für das Thema "Winter" in Diskotheken, Theatern etc. · Passendes Schneefluid: EUROLITE Schneefluid · Mit Bügel für hängende Montage · Hochwertiger Aufbau · Günstiges Preis-Leistungsverhältnis · Ansteuerung: Kabelgebundene Fernsteuerung.

Technische Daten:
Ausstoßweite: 2 m · DMX-fähig: Nein · Effektmaschinen-Besonderheiten: inkl. Befestigungsbügel,inkl. Kabelfernbedienung · Gewicht: 3 kg · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 35 cm · Produktabmessung, Höhe: 26.5 cm · Tankinhalt: 0.9 l · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 700 W · Fluidverbrauch: 150 ml/Min

Lieferumfang:
Fernbedienung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 35 cm x 26.5 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
26.5 cm
Produktabmessung, Breite:
35 cm
Marke:
Eurolite
Farbe:
grau
DMX-fähig:
Nein
Effektmaschinen-Besonderheiten:
inkl. Befestigungsbügel | inkl. Kabelfernbedienung
Ausstoßweite:
2 m
Tankinhalt:
0.9 l
Gewicht:
3 kg
Produkt-Art:
Schneemaschine
Weitere Suchbegriffe: 04026397125429, 04026397125436, 08715693992830, 00000076892400, 04026397596687
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 89,44*
€ 114,58*
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 116,89*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,48*
€ 166,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.