Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Tec ST 505 Löt-/Entlöt-Pinzette 230 V/AC 50 W Pinzetten-Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588740-BP
Hersteller:
     Star Tec
Herst.-Nr.:
     21507
EAN/GTIN:
     4016049215073
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Star Tec ST 505 Löt-/Entlöt-Pinzette 230 V/AC 50 W Pinzetten-Paar

SMD-Löt-Entlöt-Pinzette ST 505 Tweezer

Der Einsatz der SMD-Technologie in der Elektronik erfordert neue Werkzeuge, die den Umgang mit SMD-Bauteilen gewährleisten. Mit dem SMD-Löt-Entlöt-Tweezer ST 505 TW ist eine einfache Handhabung dieser Bauteile gegeben. Herausragend ist, dass nahezu jede Lötstation mit dem Tweezer erweiterbar ist und somit für das Handling von SMD Bauteilen nachgerüstet werden kann. Durch die Regeleinheit kann die Temperatur der SMD-Löt-Entlöt-Pinzette stufenlos eingestellt und entsprechend dem zu verarbeitenden SMD-Bauteil die geeignete Spitze gewählt werden. Somit wird den unterschiedlichen Formen und Größen der heutigen und zukünftigen SMD-Gehäusen Rechnung getragen. Bei diesem Gerät überzeugt nicht zuletzt die Erweiterungsfähigkeit, sondern auch das enorme Preis-/Leistungsverhältnis.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 230 V-Version für Netzanschluss · Betriebsspannung: 230 V/AC · Leistung (max.): 50 W · Lötspitzen-Art: Pinzetten-Paar

Lieferumfang:
SMD-Löt-Entlöt-Tweezer ST 505 TW · Ablage · Spitzen-Paar 2 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Star Tec
Lötspitzen-Art:
Pinzetten-Paar
Ausführung (allgemein):
230 V-Version für Netzanschluss
Leistung (max.):
50 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung (Details):
50 W
Produkt-Art:
Löt-/Entlöt-Pinzette
Weitere Suchbegriffe: entlötpinzette, 4016049215073, Star Tec, 21507, ST 505, Loetkolben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 60,61*
€ 4,00*
ab € 41,06*
€ 62,77*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 113,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.