| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588646-BP Herst.-Nr.: FXF11-1 EAN/GTIN: 4016138750522 |
| |
|
| | |
| Edsyn FXF11-1 Lötrauchabsaugung 12 V/DC 10 W 35.4 m³/h
Filtersystem FUMINATOR
Die heutige Situation der steigenden Anforderungen an die Arbeitsplätze in der Leiterplatten verarbeitenden Industrie und Reparaturwerkstätten erfordert ein flexibles, an den individuellen Gegebenheiten orientiertes Lötdampf-Auffangsystem. Ein Großteil der Schadstoffe (Bleistäube und Flußmitteldämpfe) werden aufgefangen.
Ausstattung: Antistatisch · ESD-gerecht · Kompakter und hocheffizienter 2-Stufen-Filter · Leistungsfähiger, geräuscharmer Motor · Zweifach verstellbarer Neigungswinkel · Einfacher und schneller Wechsel der Filter.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Mit Ständer und Schwammbehälter · Betriebsspannung: 12 V/DC · Gewicht: 490 g · Leistung (max.): 10 W · Luftdurchsatz: 35.4 m³/h · Löttechnik-Besonderheiten: Antistatisch · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 228 mm
Hinweis: Lötdraht nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H) 139 mm x 228 mm | Produktabmessung, Höhe: | 228 mm | Produktabmessung, Breite: | 139 mm | Marke: | Edsyn | Löttechnik-Besonderheiten: | Antistatisch | Ausführung (allgemein): | Mit Ständer und Schwammbehälter | Luftdurchsatz: | 35.4 m³/h | Leistung (max.): | 10 W | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Gewicht: | 490 g | Produkt-Art: | Lötrauchabsaugung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,38* | € 164,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,91* | € 169,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,77* | € 171,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 132,83* | € 181,57* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,43* | € 322,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|