Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn GEK10H Reinigungspad (L x B x H) 63 x 63 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588573-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     GEK10H
EAN/GTIN:
     4016138750461
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
lötspitzenreiniger
Edsyn GEK10H Reinigungspad (L x B x H) 63 x 63 x 15 mm

Edsyn GEK10H Halter für Lötspitzenreiniger

Einfache Handhabung
Rutschfest durch 4 Gummifüße
Verhindert das Verschmoren des Arbeitsplatzes

Der Einsatz vom Lötspitzenreiniger GEK 10 verlängert insbesondere beim bleifreien Löten die Lebensdauer der Lötspitzen. Ein einfaches Hinstellen auf dem Arbeitstisch kann bei falscher Handhabung Verbrennungen der Tischplatte hervorrufen. Mit dem Halter GEK 10 H wird dies verhindert. Auch können Verletzungen durch Abrutschen vermieden werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Metall · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 63 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Edsyn
Ausführung (allgemein):
Metall
Produkt-Art:
Reinigungspad
Weitere Suchbegriffe: 04016138750461, Edsyn, GEK10H, Lötzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 10,79*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,57*
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 12,67*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 16,46*
€ 23,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
GEK10
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.