Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT KP150 Lötkolben 230 V 150 W Spitzform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588343-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588343
EAN/GTIN:
     4016138497618
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 150w
lötkolben
toolcraft lötkolben
TOOLCRAFT KP150 Lötkolben 230 V 150 W Spitzform

Hochleistungs-Handlötkolben

Ideal für grobe und mechanische Lötarbeiten

Dieser leistungsstarke Lötkolben eignet sich ideal für mechanische Arbeiten, wie Blechbearbeitung, Installationsarbeiten oder grobe Lötungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 150 W · Lötspitzen-Art: Spitzform

Weitere Informationen:
Marke:
TOOLCRAFT
Lötspitzen-Art:
Spitzform
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
230 V
Lötspitzen-Art (Lieferumfang):
Spitzform
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 588343, KP150, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 31,79*
€ 4,00*
ab € 22,16*
€ 31,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.