| |
|
| Artikel-Nr.: 102-588306-BP Herst.-Nr.: 588306 EAN/GTIN: 4016138510409 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT ZD-10 Lötkolbenablage (L x B x H) 129 x 86 x 160 mm
Lötkolben-Ablageständer ZD-10
Robuste Ausführung Inkl. Reinigungsschwamm Für sämtliche Lötkolben geeignet
Dieser preiswerte Lötkolbenständer ist für Handlötkolben jeglicher Größen geeignet. Der Ablageständer wird mit einem Reinigungsschwamm geliefert, der in die Ablagewanne gelegt wird.Der Ablageständer wurde aus robustem Material gefertigt. Mit diesem Ständer wird die Umgebung vor unerwünschten Brandflecken geschützt.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm
Lieferumfang: Ablageständer · Reinigungsschwamm.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 129 x 86 x 160 mm | Produktabmessung, Höhe: | 160 mm | Produktabmessung, Länge: | 129 mm | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Produkt-Art: | Lötkolbenablage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm, Lötschwamm, Lötspitzenschwamm, Lötstation-Ersatzschwamm, Lötstation, toolcraft lötstation, ablagehalter lötkolben, 5410329223533, TOOLCRAFT, 588306, ZD-10, Lötzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,85* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,92* | € 4,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|