Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1507421 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-586193-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1507421
EAN/GTIN:
     4017918900236
Suchbegriffe:
4017918900236
Phoenix Contact
1507421
SAC-5P-M12MS/ 2
Phoenix Contact 1507421 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade 2.00 m Polzahl: 5 1 St.

SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Bussystem-Kabel

Bussystem-Kabel, CANopen/DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Außen-Durchmesser: 1.95 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabelfarbe: Violett · Kabellänge: 2.00 m · Kodierung: A · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Nennspannung: 48 V/AC · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 5 · Schutzart: IP67 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: Halogenfrei,geschirmt · Stecker-Norm: BUS-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Violett
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
BUS-Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
PUR
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
5
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | geschirmt
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1507421
Typ (Hersteller-Typ):
SAC-5P-M12MS/ 2|ツ|0-920
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
48 V/AC
Außen-Durchmesser:
1.95 mm
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder|ツ| konfektioniert
Weitere Suchbegriffe: 0-920
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 18,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,08*
€ 18,87*
€ 5,46*
ab € 14,23*
€ 18,94*
€ 4,00*
ab € 15,15*
€ 20,81*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 27,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1507816
ab € 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1417414
ab € 52,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1208432
ab € 27,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1424671
ab € 11,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1424672
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424673
ab € 11,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1424712
ab € 22,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1541186
ab € 13,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.