| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585106-BP Herst.-Nr.: 955.840.35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik BA15D 5 W 24 V Signalgeber Leuchtmittel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalleuchte 200
Leuchtmittel
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Glühlampe BA 15d, 24 V/5 W · Passend für (Details): Dauerleuchte 200 · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalleuchte 200 · Sockel: BA15d
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Dauerleuchte 200 | Marke: | Werma Signaltechnik | Passend für Serie (Signaltechnik): | Signalleuchte 200 | Typ (Hersteller-Typ): | BA15D 5 W 24 V | Ausführung (allgemein): | Glühlampe BA 15d|ツ| 24 V/5 W | Sockel: | BA15d | Produkt-Art: | Signalgeber Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe S8.5, Glühlampe Sockel S8.5, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, 2050000188831, Werma Signaltechnik, 955.840.35, BA15D 5 W 24 V, 314-7382 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,07* | € 9,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,45* | € 9,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,48* | € 9,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,66* | € 9,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,11* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|