| |
|
| Artikel-Nr.: 102-585094-BP Herst.-Nr.: 955.826.38 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werma Signaltechnik BA15D 15 W 230 V Signalgeber Leuchtmittel Passend für Serie (Signaltechnik) Signalleuchte 826
Leuchtmittel
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Glühlampe BA 15d, 230 V/15 W · Passend für (Details): Dauerleuchte 826 · Passend für Serie (Signaltechnik): Signalleuchte 826 · Sockel: BA15d
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Dauerleuchte 826 | Marke: | Werma Signaltechnik | Passend für Serie (Signaltechnik): | Signalleuchte 826 | Typ (Hersteller-Typ): | BA15D 15 W 230 V | Ausführung (allgemein): | Glühlampe BA 15d|ツ| 230 V/15 W | Sockel: | BA15d | Produkt-Art: | Signalgeber Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,80* | € 10,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 10,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,43* | € 10,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,51* | € 10,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,25* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|