Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1508349 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau 1.50 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584665-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1508349
EAN/GTIN:
     4017918889388
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Phoenix Contact 1508349 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau 1.50 m Polzahl: 4 1 St.

SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/1,5 - Einbausteckverbinder

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, positionierbar, mit 1,5 m TPE-Litze, 4x 0,34 mm²

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.34 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Buchse, Einbau · Außen-Durchmesser: 1.20 mm · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kabellänge: 1.50 m · Kodierung: A · Mantelmaterial: TPE · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP67
Mantelmaterial:
TPE
Kodierung:
A
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| Einbau
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
1508349
Typ (Hersteller-Typ):
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/1|ツ|5
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Außen-Durchmesser:
1.20 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,64*
€ 12,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 12,74*
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 14,07*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,85*
€ 14,14*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.