Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1508349 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1508349 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Multi
Phoenix Contact 1508349 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m M12 Multi
Artikel-Nr.:
     CIDE7-70723556
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1508349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
M12
Kabelfarbe
Multi
AWG Kabelgröße
22
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.