| |
|
| Artikel-Nr.: 102-584047-BP Herst.-Nr.: APL08M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DM-Fit Verschlussstopfen APL08M Rohr-Ø 8 mm 1 St.
DMfit® Verschlußstopfen
Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.
Technische Daten: Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Material: Acetal · Rohr-Ø: 8 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | DM-Fit | Material: | Acetal | Betriebsmedium: | Wasser | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | APL08M | Rohr-Ø: | 8 mm | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Verschlussstopfen (Rohr), verschlussstopfen (rohr), 08718427028621, 02050001245342, 2050001245342, DM-Fit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,50* | € 0,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 1,01* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,87* | € 2,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|