Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch EPU25710050 Schwarz, Blau Innen-Durchmesser: 8 mm 9 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583997-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     EPU25710050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluftschlauch
Norgren Druckluftschlauch EPU25710050 Schwarz,Blau Innen-Durchmesser: 8 mm 9 bar Meterware

Polyurethan-Duoschlauch

Mit den PU-Mehrfachschläuchen ist eine schnelle und übersichtliche Montage von z. B. Zylindern, Ventilen möglich. Zur Montage werden die beiden Schlauchenden einfach mit einem scharfen Messer getrennt und entsprechend mit dem Schlauchanschluss verbunden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 10 mm · Betriebsdruck (max.): 9 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Biegeradius (min.): 60 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Innen-Durchmesser: 8 mm · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -35 °C

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
8 mm
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
EPU25710050
Biegeradius (min.):
60 mm
Außen-Durchmesser:
10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
9 bar
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,05*
€ 12,97*
Lager 102
47
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,98*
7 Tage
47
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 26,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 155,80*
46 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 218,91*
€ 253,95*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,98*
€ 15,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,80*
€ 15,23
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,61*
€ 13,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,09*
€ 13,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,73*
€ 12,77
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.