| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583694-BP Herst.-Nr.: PU 8/1198/25.1 EAN/GTIN: 4016138628623 |
| |
|
| | |
| PU-Polyurethanschlauch
Ideal für "Push-In" Kupplungen Für Druckluft und Wasser geeignet Resistent gegen Mikroben
Der Polyurethanschlauch ist hydrolysebeständig und für Anwendungen mit Wasser geeignet.
Geeignet für den Lebensmittelkontakt nach 90/128/EEC, Lebensmittelecht nach 2002/72/EG und FDA-Konform gemäß 21 CFR 177.2600.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 25 m · Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 16 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herst.-Teilenr.: PU 8/1198/25.1 · Herstellerfarbe: Schwarz (transparent) · Inhalt: 25 m · Innen-Durchmesser: 5.5 mm · Material: Polyurethan · Produkt-Art: Druckluftschlauch · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -35 °C
Lieferumfang: 25 Meter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 m | Herstellerfarbe: | Schwarz (transparent) | Marke: | Papurex | Innen-Durchmesser: | 5.5 mm | Material: | Polyurethan | Betriebsmedium: | Wasser | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | PU 8/1198/25.1 | Ausführung (allgemein): | 25 m | Außen-Durchmesser: | 8 mm | Betriebsdruck (max.): | 16 bar | Außen-Ø: | 8 mm | Temperatur (max.): | 60 °C | Temperatur (min.): | -35 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, druckluftschlauch, Papurex, PU 8/1198/25.1, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 24,68* | € 32,27* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,97* | € 48,52* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,00* | € 49,89* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 77,05* | € 96,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4788* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|