Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papurex Druckluftschlauch PU 6/1198/50.1 Polyurethan Dunkelblau Innen-Durchmesser: 3.9 mm 22 bar 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583682-BP
Hersteller:
     Papurex
Herst.-Nr.:
     PU 6/1198/50.1
EAN/GTIN:
     4016138628616
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Papurex Druckluftschlauch PU 6/1198/50.1 Polyurethan Dunkelblau Innen-Durchmesser: 3.9 mm 22 bar 1 St.

PU-Polyurethanschlauch

Ideal für "Push-In" Kupplungen
Für Druckluft und Wasser geeignet
Resistent gegen Mikroben

Der Polyurethanschlauch ist hydrolysebeständig und für Anwendungen mit Wasser geeignet.

Geeignet für den Lebensmittelkontakt nach 90/128/EEC, Lebensmittelecht nach 2002/72/EG und FDA-Konform gemäß 21 CFR 177.2600.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 50 m · Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 22 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Dunkelblau · Innen-Durchmesser: 3.9 mm · Material: Polyurethan · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -35 °C

Lieferumfang:
50 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Marke:
Papurex
Innen-Durchmesser:
3.9 mm
Material:
Polyurethan
Betriebsmedium:
Wasser | Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PU 6/1198/50.1
Ausführung (allgemein):
50 m
Außen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
22 bar
Außen-Ø:
6 mm
Temperatur (max.):
60 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 71,37*
€ 4,00*
ab € 54,15*
€ 71,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,37*
€ 84,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,16*
€ 79,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,70*
€ 78,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,09*
€ 66,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.