Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckluftschlauch PTFE 6 x 4 PTFE Weiß Innen-Durchmesser: 4 mm 13 bar 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583469-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTFE 6 x 4
EAN/GTIN:
     4016138662535
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
ICH Druckluftschlauch PTFE 6 x 4 PTFE Weiß Innen-Durchmesser: 4 mm 13 bar 10 m

PTFE-Schlauch

10 m Bund
Für hohe Temperaturen

PTFE-Schläuche eignen sich optimal für hohe Temperaturen und besitzen eine hohe chemische Beständigkeit. Diese PTFE-Rohre werden hauptsächlich in der Automobilindustrie, Luft-und Raumfahrt, Pneumatik, Hydraulik-und Lebensmittelindustrie (FDA) sowie in der chemischen und pharmazeutischen Industrie angewendet.

Ausstattung:
Großer Temperaturbereich · Beständig gegen Chemikalien · Hervorragende Haft- und Antihaft-Eigenschaften · Wetterfest · Nicht entflammbar · Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften · Geringe Permeabilität · Hohe Toleranz durch Kalibrierung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 13 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: PTFE · Temperatur (max.): 260 °C · Temperatur (min.): -200 °C

Lieferumfang:
10 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
ICH
Innen-Durchmesser:
4 mm
Material:
PTFE
Betriebsmedium:
Wasser | Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PTFE 6 x 4
Außen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsdruck (max.):
13 bar
Temperatur (max.):
260 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch ptfe, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad 6mm, ICH, PTFE 6 x 4, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 58,65*
€ 4,00*
ab € 43,74*
€ 58,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,65*
€ 69,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,66*
€ 68,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,76*
€ 65,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,54*
€ 63,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,97*
€ 63,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,54* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.