Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckluftschlauch PTFE 4 x 2 PTFE Weiß Innen-Durchmesser: 2 mm 25 bar 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583456-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PTFE 4 x 2
EAN/GTIN:
     4016138662528
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
ICH Druckluftschlauch PTFE 4 x 2 PTFE Weiß Innen-Durchmesser: 2 mm 25 bar 10 m

PTFE-Schlauch

10 m Bund
Für hohe Temperaturen

PTFE-Schläuche eignen sich optimal für hohe Temperaturen und besitzen eine hohe chemische Beständigkeit. Diese PTFE-Rohre werden hauptsächlich in der Automobilindustrie, Luft-und Raumfahrt, Pneumatik, Hydraulik-und Lebensmittelindustrie (FDA) sowie in der chemischen und pharmazeutischen Industrie angewendet.

Ausstattung:
Großer Temperaturbereich · Beständig gegen Chemikalien · Hervorragende Haft- und Antihaft-Eigenschaften · Wetterfest · Nicht entflammbar · Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften · Geringe Permeabilität · Hohe Toleranz durch Kalibrierung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4 mm · Betriebsdruck (max.): 25 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Weiß · Innen-Durchmesser: 2 mm · Material: PTFE · Temperatur (max.): 260 °C · Temperatur (min.): -200 °C

Lieferumfang:
10 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
ICH
Innen-Durchmesser:
2 mm
Material:
PTFE
Betriebsmedium:
Wasser | Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PTFE 4 x 2
Außen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsdruck (max.):
25 bar
Temperatur (max.):
260 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch ptfe, druckluftschlauch, druckluftschlauch 25 bar, ICH, PTFE 4 x 2, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 33,90*
€ 44,29*
€ 4,00*
ab € 32,66*
€ 44,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,29*
€ 52,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,39* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.