Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckluftschlauch PE 08 X 06/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 6 mm 8 bar 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583444-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PE 08 X 06/52
EAN/GTIN:
     4016138662511
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
ICH Druckluftschlauch PE 08 X 06/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 6 mm 8 bar 50 m

PE-Polyethylenschlauch

50 m Bund
Hohe Resistenz gegen Säuren

PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind charakteristische Eigenschaften von PE.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 8 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Blau · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
50 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
ICH
Innen-Durchmesser:
6 mm
Farbe:
blau
Material:
Polyethylen
Betriebsmedium:
Wasser | Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PE 08 X 06/52
Außen-Durchmesser:
8 mm
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, ICH, PE 08 X 06/52, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,95*
ab € 16,26*
€ 21,55*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 35,48*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 26,20*
€ 35,88*
8 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 57,85*
€ 73,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,48*
€ 42,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5224* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.