| |
|
| Artikel-Nr.: 102-583394-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: PE 06 X 04/51 EAN/GTIN: 4016138662474 |
| |
|
| | |
| ICH Druckluftschlauch PE 06 X 04/51 Polyethylen Schwarz Innen-Durchmesser: 4 mm 13 bar 50 m
PE-Polyethylenschlauch
50 m Bund Hohe Resistenz gegen Säuren
PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind charakteristische Eigenschaften von PE.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 6 mm · Betriebsdruck (max.): 13 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 4 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -10 °C
Lieferumfang: 50 Meter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | ICH | Innen-Durchmesser: | 4 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Polyethylen | Betriebsmedium: | Wasser | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | PE 06 X 04/51 | Außen-Durchmesser: | 6 mm | Betriebsdruck (max.): | 13 bar | Temperatur (max.): | 40 °C | Temperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 11,67* | € 15,77* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,98* | € 27,34* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,96* | € 27,67* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 44,35* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3996* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|