Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Druckluftschlauch PE 04 x 02/53 Polyethylen Rot Innen-Durchmesser: 2 mm 20 bar 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583365-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PE 04 x 02/53
EAN/GTIN:
     4016138662450
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
ICH Druckluftschlauch PE 04 x 02/53 Polyethylen Rot Innen-Durchmesser: 2 mm 20 bar 50 m

PE-Polyethylenschlauch

50 m Bund
Hohe Resistenz gegen Säuren

PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkeit und weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind charakteristische Eigenschaften von PE.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 4 mm · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Betriebsmedium: Wasser,Druckluft · Herstellerfarbe: Rot · Innen-Durchmesser: 2 mm · Material: Polyethylen · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Lieferumfang:
50 Meter

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
ICH
Innen-Durchmesser:
2 mm
Farbe:
rot
Material:
Polyethylen
Betriebsmedium:
Wasser | Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PE 04 x 02/53
Außen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsdruck (max.):
20 bar
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch pe, ICH, PE 04 x 02/53, Pneumatikschlauch, Pneumatik-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,61*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 22,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,12*
€ 19,18
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3224* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.