Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil AI-9100M 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-583131-BP
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AI-9100M
EAN/GTIN:
     4016138662146
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Univer Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil AI-9100M 1 St.

Endschalterventile "JET"

Die Endschalterventile "JET" wurden geplant, um den ständigen Fragen nach geringstem Platzbedarf entgegenzukommen, ohne Leistungen und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Sie sind mit Gewindeanschlüssen M5 oder mit Schnellsteckanschlüssen für Rohr Ø 4x2 lieferbar und machen eine schnelle Verbindung mit den verschiedenen Benutzern möglich. Diese Endschalterventile, auf Gewindeplatten oder mit Schnellsteckanschüssen montiert, können mit verschiedenen Betätigungsvarianten für den Schalttafeleinbau kombiniert werden, um allen Arten von Anlagen gerecht zu werden. Interessant ist die Anwendung als Ansteuerung für Ventile 3/2 - 5/2, für Fälle, in denen eine "sensible" Betätigung notwendig ist.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): M5 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Funktion (Pneumatik): 3/2-Wege · Medien-Temperatur (max.): 50 °C · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Umgebungstemperatur (max.): +90 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C · kv-Wert: 98 l/min

Hinweis:
Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Maßangabe für Gase in Liter pro Minute.
Weitere Informationen:
Marke:
Univer
kv-Wert:
98 l/min
Anschluss (Pneumatik):
M5
Medium (Ventile):
Neutrale Gase
Funktion (Pneumatik):
3/2-Wege
Herst.-Teilenr.:
AI-9100M
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Medien-Temperatur (Bereich):
50 °C (max)
Medien-Temperatur (max.):
50 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+90 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil, Univer, AI-9100M, Elektroventil, druckregelventil, Pilotventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 6,95*
ab € 16,13*
€ 20,95*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 29,91*
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 32,07*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 49,33*
€ 63,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.