Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00122404 Kleinröhrenlampe 24 V 4 W BA15d Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582918-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00122404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
röhrenlampe ba15d 4 watt
Barthelme 00122404 Kleinröhrenlampe 24 V 4 W BA15d Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V
Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 4 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 167 mA · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Sockel (Miniaturlampen): BA15d

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 54 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
167 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
BA15d
Typ (Hersteller-Typ):
00122404
Nennstrom:
167 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
4 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba15d, röhrenlampe ba15d, Barthelme, 00122404, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,98*
Lager 102
95
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 2,00*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 2,10*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.