Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00253008 Kleinröhrenlampe 24 V, 30 V 2 W E14 Klar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582892-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00253008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel E14
Sockel E14
röhrenlampe 2w e14
Barthelme 00253008 Kleinröhrenlampe 24 V,30 V 2 W E14 Klar 1 St.

Kleinröhrenlampe

Klar
24 V,30 V
Sockel (Miniaturlampen): E14

Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Klar · Nennspannung: 24 V,30 V · Nennstrom: 66 mA · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Sockel (Miniaturlampen): E14

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 14 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Klar
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
66 mA
Marke:
Barthelme
Industrieware:
Nein
Leuchtfarben:
Klar
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Sockel (Miniaturlampen):
E14
Typ (Hersteller-Typ):
00253008
Nennstrom:
66 mA
Nennspannung:
24 V | 30 V
Leistung:
2 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kleinröhrenlampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e14, leuchtmittel e14 2w, Barthelme, 00253008, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
2
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 2,09*
3
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 2,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.