| |
|
| Artikel-Nr.: 102-582682-BP Herst.-Nr.: 602114448 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren 0211 602114448 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/2" 25 bar (max) 1 St.
3-Wege-Kugelhahn
Präzisions-Absperrventile Minimaler Flusswiderstand Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft, Edelgase, Wasser, Öl und viele Kohlenwasserstoffe je nach Material des Ventilsitzes · Betriebsdruck (max.): 25 bar · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -15 °C · Innengewinde: 1/2" · Material (Details): Vernickeltes Messing, Abdichtung: Kunststoffsitz und Viton-Dichtungen
Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur-Bereich: | -15 bis +150 °C | Betriebsdruck-Bereich: | 25 bar (max) | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 1/2" | Herst.-Teilenr.: | 602114448 | Material (Details): | Vernickeltes Messing|ツ| Abdichtung: Kunststoffsitz und Viton-Dichtungen | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -15 °C | Betriebsdruck (max.): | 25 bar | Betriebs-Medium: | Druckluft|ツ| Edelgase|ツ| Wasser|ツ| Öl und viele Kohlenwasserstoffe je nach Material des Ventilsitzes | Produkt-Art: | Standard-Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, winkel-kugelhahn messing, imi norgren originalteile, 02050000380020, Norgren, 602114448, 0211, Absperrhahn |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,82* | € 27,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,30* | € 36,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,81* | € 45,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,68* | € 46,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,00* | € 47,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|