Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 0211 602114448 Standard-Kugelhahn Innengewinde: 1/2" 25 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S65865
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602114448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung

Features:
Präzisions-Absperrventile
Minimaler Flusswiderstand
Schnell Öffnungs-/Schließbewegung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
602114448
Material (Details):
Vernickeltes Messing, Abdichtung: Kunststoffsitz und Viton-Dichtungen
Betriebs-Medium:
Druckluft, Edelgase, Wasser, Öl und viele Kohlenwasserstoffe je nach Material des Ventilsi
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-15 °C
Innengewinde:
1/2"
Betriebsdruck (max.):
25 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,44*
€ 26,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 26,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,58*
€ 41,55*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 33,48*
€ 44,11*
2 Tage
46
€ 8,90*
ab € 34,68*
€ 44,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.