| |
|
| Artikel-Nr.: 102-582531-BP Herst.-Nr.: C00GE0800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Drosselrückschlagventil C00GE0800 Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm 1 St.
Drosselrückschlagventil
Norgren-Serie C00GE.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt, Vakuum · Betriebsdruck (min.) (Details): 0.1 bar · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Material (Details): Gundkörper: PBT, Dichtungen: NBR silikonfrei, Dicht- und O-Ringe, Gewindekörper: Messing vernickelt, Löse- und Rückhaltering: POM, Greifring: Rostfreier Stahl, Kragenhülse: Messing vernickelt · Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm · Weitere technische Daten: Vakuum: bis 750 mm Hg
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Herst.-Teilenr.: | C00GE0800 | Typ (Hersteller-Typ): | C00GE0800 | Material (Details): | Gundkörper: PBT|ツ| Dichtungen: NBR silikonfrei|ツ| Dicht- und O-Ringe|ツ| Gewindekörper: Messing vernickelt|ツ| Löse- und Rückhaltering: POM|ツ| Greifring: Rostfreier Stahl|ツ| Kragenhülse: Messing vernickelt | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebsdruck (min.) (Details): | 0.1 bar | Betriebs-Medium: | Gefilterte Druckluft|ツ| geölt oder ungeölt|ツ| Vakuum | Betriebstemperatur (max.): | +60 °C | Passend für Rohr-Durchmesser: | 8 mm | Betriebstemperatur (min.): | 0 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | 0 bis +60 °C | Produkt-Art: | Drosselrückschlagventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 8,10* | € 11,03* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,98* | € 11,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,61* | € 11,90* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,35* | € 17,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,71* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|