Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 238220028 Kupplung Innengewinde G1/4" Außengewinde G1/4" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582367-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     238220028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluft Anschlussstück
Norgren 238220028 Kupplung Innengewinde G1/4" Außengewinde G1/4" 1 St.

Schnellkupplung

Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss

Technische Daten:
Außengewinde: G1/4" · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 35 bar · Gerätetemperatur max.: +100 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Innengewinde: G1/4" · Material (Details): Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Dichtungen: Nitril

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
G1/4"
Innengewinde:
G1/4"
Herst.-Teilenr.:
238220028
Material (Details):
Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing|ツ| Ventil: Messing|ツ| Feder und Kugel: Edelstahl|ツ| Dichtungen: Nitril
Betriebsdruck max.:
35 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Gerätetemperatur max.:
+100 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
5
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,42*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,66*
2 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 7,68*
€ 10,71*
1
€ 4,00*
ab € 8,53*
€ 10,86*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.