Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 238210048 Kupplung Außengewinde G1/2" 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582326-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     238210048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Druckluft Anschlussstück
Norgren 238210048 Kupplung Außengewinde G1/2" 1 St.

Schnellkupplung

Niedriger Druckabfall
Geringer Querschnitt
Hoher Durchfluss

Technische Daten:
Außengewinde: G1/2" · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 35 bar · Gerätetemperatur max.: +100 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Material (Details): Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Dichtungen: Nitril

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Außengewinde:
G1/2"
Herst.-Teilenr.:
238210048
Material (Details):
Kupplungskörper und Schieber: Vernickeltes Messing|ツ| Ventil: Messing|ツ| Feder und Kugel: Edelstahl|ツ| Dichtungen: Nitril
Betriebsdruck max.:
35 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Gerätetemperatur max.:
+100 °C
Gerätetemperatur min.:
-20 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,13*
3 Tage
50
1
€ 8,90*
ab € 7,86*
€ 10,96*
1
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 11,71*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,10*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,25*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.