Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren RT/57108/M/10 Rundzylinder Hublänge: 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-582033-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RT/57108/M/10
EAN/GTIN:
     4016138361346
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder, Ø 8 mm

Technische Daten:
Befestigungsgewinde: M10 x 1 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.): 2 bar · Dichtungsmaterial: Polyurethan,Nitrilkautschuk · Druckluft-Anschluss: M3 · Gerätetemperatur max.: +80 °C · Herst.-Teilenr.: RT/57108/M/10 · Hublänge: 10 mm · Kolbenstangen-Material: Edelstahl · Kolbenstangen-Ø: 3 mm · Kolbenstangengewinde: M3 · Medium (Ventile): Gefiltert und geölte Druckluft,Gefiltert und ungeölte Druckluft · Produkt-Art: Rundzylinder · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schwenkbohrungs-Ø: 3 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -5 °C · Wirkungsweise: Einfachwirkend

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Marke:
Norgren
Druckluft-Anschluss:
M3
Kolbenstangen-Material:
Edelstahl
Medium (Ventile):
Gefiltert und geölte Druckluft | Gefiltert und ungeölte Druckluft
Wirkungsweise:
Einfachwirkend
Befestigungsgewinde:
M10 x 1
Kolbenstangengewinde:
M3
Dichtungsmaterial:
Polyurethan | Nitrilkautschuk
Herst.-Teilenr.:
RT/57108/M/10
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Hublänge:
10 mm
Kolbenstangen-Ø:
3 mm
Betriebsdruck (min.) (Details):
2 bar
Schwenkbohrungs-Ø:
3 mm
Gerätetemperatur max.:
+80 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+80 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Rundzylinder
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder einfach, imi norgren originalteile, Norgren, RT/57108/M/10, Pneumatikzylinder, Kolbenstangenzylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,28*
€ 32,29*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,50*
€ 32,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,84*
€ 32,69*
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 26,07*
€ 34,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 34,29*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.