| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581843-BP Herst.-Nr.: 237210048 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren 237210048 Kupplung Außengewinde R1/2 1 St.
Schnellkupplung
Niedriger Druckabfall Geringer Querschnitt Hoher Durchfluss
Technische Daten: Außengewinde: R1/2 · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 35 bar · Gerätetemperatur max.: +100 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Material (Details): Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing, Ventil: Messing, Feder und Kugel: Edelstahl, Dichtungen: Perbunan
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Außengewinde: | R1/2 | Herst.-Teilenr.: | 237210048 | Material (Details): | Kupplung und Körper: Vernickeltes Messing|ツ| Ventil: Messing|ツ| Feder und Kugel: Edelstahl|ツ| Dichtungen: Perbunan | Betriebsdruck max.: | 35 bar | Betriebsdruck (min.) (Details): | 0 bar | Gerätetemperatur max.: | +100 °C | Gerätetemperatur min.: | -20 °C | Produkt-Art: | Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,58* | € 25,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,24* | € 25,61* | | | | | 46 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 19,42* | € 25,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|