Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil X3067702 Gehäusematerial Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581515-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3067702
EAN/GTIN:
     4016138113495
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil X3067702 Gehäusematerial Aluminium 1 St.

Super X - manuell- und mechanischbetätigtes Ventil

Ausstattung:
Ausgewogenes Design für multi-direktionalen Durchfluss · Hoher Durchfluss · Leichtgewichtige, korrosionsbeständige Materialien.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/4 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betätigungs-Art: Hebel/Hebel · Funktion (Pneumatik): 5/2-Wege · Gehäusematerial: Aluminium · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · kv-Wert: 965 l/min

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
kv-Wert:
965 l/min
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschluss (Pneumatik):
G 1/4
Medium (Ventile):
Neutrale Gase
Funktion (Pneumatik):
5/2-Wege
Herst.-Teilenr.:
X3067702
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betätigungs-Art:
Hebel/Hebel
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+70 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 102,56*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,72*
€ 102,65*
Frei Haus
ab € 95,46*
€ 118,60*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 97,67*
€ 118,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 126,59*
€ 150,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3101 06 13
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.