| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581458-BP Herst.-Nr.: X3347802 EAN/GTIN: 4016138360813 |
| |
|
| | |
| Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil X3347802 Gehäusematerial Aluminium 1 St.
Super X - manuell- und mechanischbetätigtes Ventil
Ausstattung: Ausgewogenes Design für multi-direktionalen Durchfluss · Hoher Durchfluss · Leichtgewichtige, korrosionsbeständige Materialien.
Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betätigungs-Art: Hebel/Feder/Hebel · Gehäusematerial: Aluminium · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · kv-Wert: 335 l/min
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | kv-Wert: | 335 l/min | Gehäusematerial: | Aluminium | Anschluss (Pneumatik): | G 1/8 | Medium (Ventile): | Neutrale Gase | Herst.-Teilenr.: | X3347802 | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betätigungs-Art: | Hebel/Feder/Hebel | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | +70 °C (max) | Umgebungstemperatur (max.): | +70 °C | Produkt-Art: | Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pilotventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, pilotventil norgren, imi norgren originalteile, 5/3 wegeventil pneumatisch, 04016138360813, Norgren, X3347802, Elektroventil, druckregelventil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,10* | € 101,01* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,33* | € 102,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,04* | € 116,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,83* | € 116,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,44* | € 170,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|