| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581447-BP Herst.-Nr.: 160220505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren 160220505 Reduzierverbindung Innengewinde M5 1 St.
Muffe/Reduziermuffe
Vernickelt Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. · Innengewinde: M5 · Material (Details): Messing vernickelt
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Innengewinde: | M5 | Herst.-Teilenr.: | 160220505 | Material (Details): | Messing vernickelt | Betriebs-Medium: | Druckluft oder alle anderen Fluide die mit den Materialien verträglich sind. | Produkt-Art: | Reduzierverbindung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,37* | € 0,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,93* | € 1,51* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,41* | € 1,66* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,80* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,12* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|