| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581428-BP Herst.-Nr.: T1000C1800 EAN/GTIN: 4016138204544 |
| |
|
| | |
| Norgren Drosselrückschlagventil T1000C1800 Innengewinde: 1/8" 1 St.
Drosselrückschlagventil
Technische Daten: Betriebs-Medium: Gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsdruck max.: 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Innengewinde: 1/8" · Material (Details): Gehäuse: Aluminium-Legierung, Dichtungen: Nitrilkautschuk, Spindel und Innenteile: Messing, Äußere Komponenten: Aliminium-Legierung.
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 ºC bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Innengewinde: | 1/8" | Herst.-Teilenr.: | T1000C1800 | Typ (Hersteller-Typ): | T1000C1800 | Material (Details): | Gehäuse: Aluminium-Legierung|ツ| Dichtungen: Nitrilkautschuk|ツ| Spindel und Innenteile: Messing|ツ| Äußere Komponenten: Aliminium-Legierung. | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Betriebsdruck (min.) (Details): | 0 bar | Betriebs-Medium: | Gefilterte Druckluft|ツ| geölt oder ungeölt | Betriebstemperatur (max.): | +80 °C | Betriebstemperatur (min.): | -20 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | -20 bis +80 °C | Produkt-Art: | Drosselrückschlagventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,14* | € 17,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 15,63* | € 20,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,21* | € 23,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,56* | € 23,12* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,51* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|