| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581365-BP Herst.-Nr.: PA0712025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Druckluftschlauch PA0712025 Polyamid Schwarz Innen-Durchmesser: 9 mm 18 bar Meterware
Polyamidrohr
Für hohen Betriebsdruck
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 12 mm · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 9 mm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 1 m · Temperatur (max.): 80 °C
Lieferumfang: Meterware
Hinweis: Der Polyamidschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten! Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 1 m | Marke: | Norgren | Innen-Durchmesser: | 9 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Polyamid | Betriebsmedium: | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | PA0712025 | Außen-Durchmesser: | 12 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 25 m | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Temperatur (max.): | 80 °C | Produkt-Art: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |