| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581355-BP Herst.-Nr.: 03040402 EAN/GTIN: 4016138113396 |
| |
|
| | |
| Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil 03040402 Gehäusematerial Aluminium 1 St.
Super X - manuell- und mechanischbetätigtes Ventil
Ausstattung: Ausgewogenes Design für multi-direktionalen Durchfluss · Hoher Durchfluss · Leichtgewichtige, korrosionsbeständige Materialien.
Technische Daten: Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betätigungs-Art: Knopf/Feder Schwarz · Funktion (Pneumatik): 3/2-Wege · Gehäusematerial: Aluminium · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · kv-Wert: 335 l/min
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | kv-Wert: | 335 l/min | Gehäusematerial: | Aluminium | Anschluss (Pneumatik): | G 1/8 | Medium (Ventile): | Neutrale Gase | Funktion (Pneumatik): | 3/2-Wege | Herst.-Teilenr.: | 03040402 | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Betätigungs-Art: | Knopf/Feder Schwarz | Betriebstemperatur (max.): | +70 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | +70 °C (max) | Umgebungstemperatur (max.): | +70 °C | Produkt-Art: | Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, pilotventil norgren, imi norgren originalteile, Norgren, 03040402, Elektroventil, druckregelventil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,31* | € 46,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,55* | € 54,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,58* | € 58,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,71* | € 75,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,09* | € 79,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|