Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Druckluftschlauch PA0008025 Polyamid Transparent Innen-Durchmesser: 6 mm 19 bar Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581012-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PA0008025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Norgren Druckluftschlauch PA0008025 Polyamid Transparent Innen-Durchmesser: 6 mm 19 bar Meterware

Polyamidrohr

Für hohen Betriebsdruck

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 19 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Herstellerfarbe: Transparent · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 1 m · Temperatur (max.): 80 °C

Lieferumfang:
Meterware

Hinweis:
Der Polyamidschlauch ist bis zu einer Stück-Länge von 25 m lieferbar! Der angegebene Betriebsdruck bezieht sich auf eine Betriebstemperatur von -40 bis +20 °C. Bei abweichenden Temperaturen bitte Druck/Temperatur-Umrechnungsfaktor beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
1 m
Marke:
Norgren
Innen-Durchmesser:
6 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polyamid
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
PA0008025
Außen-Durchmesser:
8 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Betriebsdruck (max.):
19 bar
Temperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Druckluftschlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, ad 8mm pa druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch pa, Norgren, PA0008025, Polyamidschlauch, Pneumatikschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,67*
Lager 102
229
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,68*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,73*
€ 15,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.