| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580707-BP Herst.-Nr.: 102250618 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Gerade-Verbinder 102250618 Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.
Gerade Einschraubverbindung
Extrem kompakte Einheit Silikonfreie Dichtungen Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage Montage bei begrenztem Einbauraum Verlässlich und korrosionsgeschützt
Zylindrisches Gewinde mit O-Ring.
Technische Daten: Außengewinde: 1/8" · Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 6 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten. Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Außengewinde: | 1/8" | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 102250618 | Rohr-Ø: | 6 mm | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Betriebstemperatur (max.): | +80 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | +80 °C (max) | Umgebungstemperatur (max.): | +80 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, Norgren, 102250618, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 2,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,17* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 2,36* | € 3,15* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|