Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren B07-101-M3KG Filterregler 1/8" Druckluft Betriebsdruck (max.) 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-580665-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B07-101-M3KG
EAN/GTIN:
     4016138024234
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Norgren B07-101-M3KG Filterregler 1/8" Druckluft Betriebsdruck (max.) 10 bar

MINI-Serie 07 Filterregler

Ausstattung:
Überdrucksicherung.

Technische Daten:
Anschluss (Details): G1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsdruck (min.) (Details): 0 bar · Betriebsmedium: Druckluft · Durchfluss-Menge (max.): 6 l/s · Filter-Poren-Größe: 40 µm · Gerätetemperatur (max.): 50 °C · Gerätetemperatur min.: +2 °C · Innengewinde: 1/8" · Material (Details): Gehäuse: Zink-Druckguss, Einstellknopf: Acetal, Kunststoffbehälter: Polycarbonat · Regelbereich: 0,3 - 7 bar

Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
Innengewinde:
1/8"
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
B07-101-M3KG
Typ (Hersteller-Typ):
B07-101-M3KG
Material (Details):
Gehäuse: Zink-Druckguss|ツ| Einstellknopf: Acetal|ツ| Kunststoffbehälter: Polycarbonat
Gerätetemperatur (max.):
50 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsdruck (min.) (Details):
0 bar
Filter-Poren-Größe:
40 µm
Regelbereich:
0|ツ|3 - 7 bar
Durchfluss-Menge (max.):
6 l/s
Anschluss (Details):
G1/8
Gerätetemperatur min.:
+2 °C
Produkt-Art:
Filterregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
75
€ 4,90*
ab € 29,66*
€ 38,50*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,11*
€ 38,96*
2 Tage
34
€ 8,90*
ab € 34,76*
€ 44,81*
€ 4,00*
ab € 34,78*
€ 44,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
18-025-003
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.