| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S67883 Herst.-Nr.: B07-101-M3KG EAN/GTIN: 4016138024234 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Anschluss: | G1/8 | Betriebsmedium: | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | B07-101-M3KG | Typ: | B07-101-M3KG | Material (Details): | Gehäuse: Zink-Druckguss, Einstellknopf: Acetal, Kunststoffbehälter: Polycarbonat | Gerätetemperatur (max.): | 50 °C | Regelbereich: | 0,3 - 7 bar | Gerätetemperatur: | +2 °C (min) | Max. Durchfluss: | 6 l/s | Betriebsdruck: | 0 bar (min) | Filter-Poren-Größe: | 40 µm | Innengewinde: | 1/8" | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Filterregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,63* | € 38,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,05* | € 38,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 34,56* | € 44,38* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,48* | € 54,58* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,66* | € 54,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|