| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580622-BP Herst.-Nr.: M/50/LSU/5V EAN/GTIN: 4016138023619 |
| |
|
| | |
| Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC,48 V/AC,110 V/AC,230 V/AC,12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC,110 V/DC 1 Schließer inkl. 5m Kabel 1 St.
Magnetschalter mit 5 m Kabel
Vielseitig verwendbarer Magnetschalter für alle Norgren Zylinderserien Reed- oder Induktiv-Varianten Mit LED
Technische Daten: Betriebsspannung: 12 V/AC,48 V/AC,110 V/AC,230 V/AC,12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC,110 V/DC · Gerätetemperatur max.: +80 °C · Gerätetemperatur min.: -20 °C · Kontaktart (Pneumatik): 1 Schließer · Magnetschalter-Besonderheiten: inkl. 5m Kabel · Schaltkontakt-Art (Details): Reed-Kontakt · Spannungsbereich(e): 10 - 240 V/AC, 10 - 170 V/DC · Strom (max.) (Details): 180 mA
Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Kontaktart (Pneumatik): | 1 Schließer | Magnetschalter-Besonderheiten: | inkl. 5m Kabel | Herst.-Teilenr.: | M/50/LSU/5V | Typ (Hersteller-Typ): | M/50/LSU/5V | Betriebsspannung: | 12 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC | 24 V/AC | Strom (max.) (Details): | 180 mA | Schaltkontakt-Art (Details): | Reed-Kontakt | Spannungsbereich(e): | 10 - 240 V/AC|ツ| 10 - 170 V/DC | Gerätetemperatur max.: | +80 °C | Gerätetemperatur min.: | -20 °C | Produkt-Art: | Magnetschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Magnetschalter, Reedkontakt, Reedschalter, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, magnetschalter 12v, Norgren, M/50/LSU/5V |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 17,99* | € 19,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,14* | € 25,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,61* | € 25,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,50* | € 28,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,74* | € 37,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|