| |
|
| Artikel-Nr.: 102-580574-BP Herst.-Nr.: 100201200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Norgren Gerade-Verbinder 100201200 Rohr-Ø: 12 mm 1 St.
Gerade Durchgangsverbindung
Extrem kompakte Einheiten Silikonfreie Dichtungen Einfaches Rohreinsetzen für schnelle Montage Montage bei begrenztem Einbauraum Verlässlich und korrosionsgeschützt
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 18 bar · Betriebstemperatur (max.): +80 °C · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Rohr-Ø: 12 mm · Umgebungstemperatur (max.): +80 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C
Hinweis: Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten Weitere Informationen: | | Marke: | Norgren | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 100201200 | Rohr-Ø: | 12 mm | Betriebsdruck (max.): | 18 bar | Betriebstemperatur (max.): | +80 °C | Betriebstemperatur (Bereich): | +80 °C (max) | Umgebungstemperatur (max.): | +80 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Gerade-Verbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, einschraubstutzen gerade, imi norgren originalteile, Norgren, 100201200, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,16* | € 4,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,85* | € 5,77* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,27* | € 6,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,03* | € 7,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,65* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|