Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-578799-BP Herst.-Nr.: 99842 EAN/GTIN: 4000870998427 |
| |
|
| | |
| Paulmann 99842 Livo Dekoglas Opal
Dekoglas Livo
Opalglas Mit Glashaltern
Kreieren Sie Ihre persönliche Leuchte oder Leuchtenfamilie: das 2Easy Opalglas Livo ist zeitlos schlicht und für dezente Beleuchtung wie Raumgestaltung universell einsetzbar. Bitte wählen Sie je nach Basis die entsprechende Anzahl an Gläsern.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Opal · Material: Glas · Produktabmessung, Höhe: 28 cm · Produktabmessung, Ø: 7.5 cm
Lieferumfang: Dekoglas · Glashalter · Bedienungsanleitung.
Hinweis:
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 7.5 cm x 28 cm | Herstellerfarbe: | Opal | Produktabmessung, Ø: | 7.5 cm | Produktabmessung, Höhe: | 28 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Glas | Produkt-Art: | Dekoglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000870998427, Paulmann, 99842, Livo |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 12,23* | € 19,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,65* | € 19,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,79* | € 19,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,53* | € 20,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|