Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dasar 115 229320 Außeneinbauleuchte GU10 Halogen 35 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-578190-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229320
EAN/GTIN:
     4024163113366
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
SLV Dasar 115 229320 Außeneinbauleuchte GU10 Halogen 35 W Aluminium

Außeneinbauleuchte Dasar 115

Runde Blende
Dreh- und Schwenkbar
Inkl. Einbautopf

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Belastbarkeit (max.): 2 t · Betriebsspannung: 230 V · Drehbereich max.: 90 ° · Einbau-Durchmesser: 11.5 cm · Einbautiefe: 16.5 cm · Gewicht: 0.9 kg · Herstellerfarbe: Aluminium · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Einbautopf,Schwenkbar,Drehbar · Leistung: 35 W · Leistung je Leuchtmittel: 35 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Ø: 8 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP67 · Schutzklasse: I · Schwenkbereich max.: 30 ° · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen · Weitere technische Daten: Blenden- Ø: 130 mm.

Lieferumfang:
Außeneinbauleuchte · Einbautopf · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 8 cm x 16 cm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
8 cm
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
35 W
Marke:
SLV
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Belastbarkeit (max.):
2 t
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Einbautopf | Schwenkbar | Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Edelstahl
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen
Einbautiefe:
16.5 cm
Einbau-Durchmesser:
11.5 cm
Leistung je Leuchtmittel:
35 W
Drehbereich max.:
90 °
Schwenkbereich max.:
30 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
35 W
Kabel-Durchmesser (Details):
7 mm
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
0.9 kg
Produkt-Art:
Außeneinbauleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,49*
€ 64,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,99*
€ 65,41*
€ 5,00*
ab € 52,52*
€ 67,04*
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 68,87*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 100,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.