Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-577720-BP Herst.-Nr.: 55313/77 EAN/GTIN: 4004353038532 |
| |
|
| | |
| Brilliant Sofia 55313/77 Deckenstrahler Glühlampe E14 80 W Eisen,Chrom
Deckenstrahler Sofia
2-flammig Drehbar Schwenkbar
Spots sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Möbelstücke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Spots auch ganze Räume. Der zeitlose Deckenstrahler Sofia ermöglicht die Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich individuell einstellbar.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Sämtliches Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 80 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Produktabmessung, Breite: 21.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 33 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: E14
Lieferumfang: Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 33 x 21.5 x 10 cm | Herstellerfarbe: | Eisen | Chrom | Produktabmessung, Höhe: | 10 cm | Produktabmessung, Länge: | 33 cm | Produktabmessung, Breite: | 21.5 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 2 x 40 W | Marke: | Brilliant | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Bauform (Leuchten): | Rechteckig | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Drehbar | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer | Leistung je Leuchtmittel: | 40 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 80 W | Sockel: | E14 | Produkt-Art: | Deckenstrahler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,38* | € 22,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,51* | € 31,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,31* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|