Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 92543 Whirl LED-Einbauleuchte 3er Set LED LED fest eingebaut 18 W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-576829-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92543
EAN/GTIN:
     4000870925430
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Paulmann 92543 Whirl LED-Einbauleuchte 3er Set LED LED fest eingebaut 18 W Aluminium

LED-Einbauleuchte Whirl

3er Set
3 warm-weiße LEDs
Inkl. Trafo

Edles Material - hochwertige Verarbeitung. Die dekorativen LED Einbauleuchten der Premium Line bieten das effiziente und dabei wohnlich warmweiße LED- Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Außen-Durchmesser: 15 cm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 10 cm · Einbautiefe: 4 cm · Herstellerfarbe: Aluminium · Leistung: 18 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1350 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 450 lm · Material: Aluminium · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP23 · Schutzglas: satiniert · Schutzklasse: II · Sets (LOV - nur für Titel): 3er Set · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: nicht dimmbar

Lieferumfang:
3 LED-Einbauleuchten · Trafo · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 450 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 6 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP23
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Schutzglas:
satiniert
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche
Sets (LOV - nur für Titel):
3er Set
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
4 cm
Außen-Durchmesser:
15 cm
Lichtstrom Gesamt:
1350 lm
Einbau-Durchmesser:
10 cm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
450 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 108,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,52*
€ 108,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,82*
€ 109,51*
€ 8,50*
ab € 110,19*
€ 110,19*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 117,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
233
ab € 3,59*
Zubehör
Paulmann
92535
ab € 47,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.