Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics Nachtlicht Quadratisch LED Bernstein Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-575851-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250109110445
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht weiß
nachtlicht
me micro-electric nachtlicht
m-e modern-electronics Nachtlicht Quadratisch LED Bernstein Weiß

Automatisches Nachtlicht

Nur 1 W Stromverbrauch

Das Nachtlicht schaltet automatisch bei Dunkelheit ein und bei Helligkeit aus. Die Helligkeit ist in 2 Stufen einstellbar. Gleichmäßige Lichtverteilung und blendfreies, gedämpftes Licht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 1 W · Leistung je Leuchtmittel: 1 W · Leuchtfarben: Bernstein · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 25 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 25 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 8 cm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Nachtlicht · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 8 cm x 8 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
8 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 25 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 1 W
Marke:
m-e modern-electronics
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Bernstein
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Lichtstrom Gesamt:
25 lm
Leistung je Leuchtmittel:
1 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
25 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Nachtlicht
Weitere Suchbegriffe: 4250109110445, m-e modern-electronics, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe, Kinderzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 15,05*
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 15,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.