Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-575690-BP Herst.-Nr.: 17946 EAN/GTIN: 4000870179468 |
| |
|
| | |
| Paulmann 17946 Einbauring Halogen GU5.3 50 W Chrom
Premium LED Einbauleuchte IP44 rund 79mm GU5,3 max. 50W 12V Chrom
1-flammig
Edles Material - hochwertige Verarbeitung. Die Halogen 12 V-Einbauleuchten der Premium Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Außen-Durchmesser: 79 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 70 mm · Einbautiefe: 60 mm · Herstellerfarbe: Chrom · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Dimmbar · Leistung: 50 W · Leistung je Leuchtmittel: 50 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Aluminium · Produktabmessung, Ø: 79 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP44 · Schutzglas: klar · Schutzklasse: III · Sockel: GU5.3 · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel und passenden Trafo bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 79 mm | Herstellerfarbe: | Chrom | Produktabmessung, Ø: | 79 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 50 W | Marke: | Paulmann | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP44 | Leuchtmittel-Typ: | Halogen | Bauform (Leuchten): | Rund | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar | Dimmbar | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Aluminium | Schutzglas: | klar | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Stil (Lampen): | Modern/Design | Einbautiefe: | 60 mm | Außen-Durchmesser: | 79 mm | Einbau-Durchmesser: | 70 mm | Leistung je Leuchtmittel: | 50 W | Betriebsspannung: | 12 V | Leistung: | 50 W | Schutzklasse: | III | Sockel: | GU5.3 | Produkt-Art: | Einbauring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, einbauleuchte 12v schwenkbar, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 12 v, 04000870179468, 4000870179468, Paulmann, 17946, Einbaulicht |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,23* | € 9,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,33* | € 10,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,41* | € 10,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 16,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|