| |
|
| Artikel-Nr.: 102-575332-BP Herst.-Nr.: 90010/13 EAN/GTIN: 4004353032806 |
| |
|
| | |
| Brilliant Andaluz 90010/13 Wandleuchte E14 40 W Halogen Eisen
Wandleuchte Andaluz
1-flammig Lichtaustritt oben und unten Mit Zugschalter
Wandleuchten dienen als Erweiterung der Deckenbeleuchtung im Raum oder können als dekorative Objekte auch eine reduzierte Akzentbeleuchtung erzeugen. Die Leuchte Andaluz kann wahlweise im Wohn- und Schlafbereich, aber auch auf dem Flur eingesetzt werden. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Kerzenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Zugschalter ermöglicht eine komfortable Bedienung der Wandleuchte. Das erforderliche Installationsmaterial liegt der Leuchte vollständig bei.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten,Mit Schalter · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 32.5 cm · Produktabmessung, Ø: 4.7 cm · Schutzklasse: I · Sockel: E14 · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: Wandleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 4.7 cm x 32.5 cm | Herstellerfarbe: | Eisen | Produktabmessung, Ø: | 4.7 cm | Produktabmessung, Höhe: | 32.5 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 1 x 40 W | Marke: | Brilliant | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | Halogen | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Lichtaustritt oben und unten | Mit Schalter | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Metall | Glas | Stil (Lampen): | Modern/Design | Leistung je Leuchtmittel: | 40 W | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 40 W | Schutzklasse: | I | Sockel: | E14 | Produkt-Art: | Wandleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |